曜日別特売
KCL315 フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 37559042

フランジ形固定軸継手

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット軸穴径D1(Φmm)90注文コード37559042品番KCL315
参考基準価格(税別)¥157,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
種類フランジタイプ軸穴径D1(Φmm)90外径A(Φmm)315最高回転数(min-1[r.p.m])2240最大トルク(N・m)2800材質(本体)FC200以上慣性モーメント(kg・m2)5.2×10-1下穴径(Φmm)30寸法a(mm)28ボルト抜きしろ(mm)126継手ボルト品番K6寸法B(mm)236寸法C(mm)160寸法F(mm)28寸法L(mm)112質量(g)50500ボルト穴数10質量(kg)50.5ボルト数10軸穴径D2(Φmm)90
注意
※穴数は品番により異なります。
※メーカーでは穴加工等の追加工は対応できかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37558954
2022-06-09
用途: 機械のメンテナンス
粟野鉄工所

寸法表に穴径を書いてあるのに届いた品は未加工品。
穴寸法の所を消すか「未加工品」と書くべきでは?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
大変申し訳ございませんが、弊社は穴加工など追加工は行っておりません。
注意の欄にも追加工について記載ございますので、一度そちらをご確認いただけますと幸いです。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 37558945
2014-12-19
用途: 試作品
氏永町会長

Φ25の軸穴加工したものが欲しかった。寸法表に25が記載されていたため、てっきり、穴加工されているものと思っていました。
今後、オプションでも良いから希望の穴加工が可能なようにして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせて頂きたく思いますが、現在のところ予定も含めて未定でございます。
何卒ご了承くださいます様お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする