ヘリカルカップリング Aモデル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37775857 品番 ARM-050-3-3
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

完全一体構造でノーバックラッシ
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。
高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。

寸法A(mm)- 寸法C(mm)1.6 外径D(Φmm)12.7 軸穴径d1(Φmm)3 軸穴径d2(Φmm)3 全長L(mm)12.7 許容トルク(N・m)0.6 常用トルク(N・m)0.3 許容偏角(°)5 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)0.25 質量(kg)0.004 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ ねじ径MM2 締付トルク(N・m)0.09 慣性モーメント(kg・m2)9.20×10-8 結合方式止めねじ ねじりばね定数(N・m/rad)4.1 軸方向変位(mm)±0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする