寸法A(mm)-
寸法C(mm)2.4
外径D(Φmm)19.1
軸穴径d1(Φmm)6.35
軸穴径d2(Φmm)5
全長L(mm)19.1
許容トルク(N・m)2
常用トルク(N・m)1
許容偏角(°)5
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)0.25
質量(kg)0.013
材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)
種類スリットタイプ
ねじ径MM3
締付トルク(N・m)0.7
慣性モーメント(kg・m2)7.02×10-7
結合方式止めねじ
ねじりばね定数(N・m/rad)8.2
軸方向変位(mm)±0.25