曜日別特売
ARM-112-9.525-8 ヘリカルカップリング Aモデル 三木プーリ 37776164

ARM-112-9.525-8 ヘリカルカップリング Aモデル 三木プーリ 37776164
ARM-112-9.525-8 ヘリカルカップリング Aモデル 三木プーリ 37776164

ヘリカルカップリング Aモデル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)9.525
軸穴径d2(Φmm)8
外径D(Φmm)28.6
全長L(mm)28.6
内容量1個注文コード37776164品番ARM-112-9.525-8
参考基準価格(税別)¥9,590販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

完全一体構造でノーバックラッシ
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。
高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。

寸法A(mm)-寸法C(mm)3.6外径D(Φmm)28.6軸穴径d1(Φmm)9.525軸穴径d2(Φmm)8全長L(mm)28.6許容トルク(N・m)4.6常用トルク(N・m)2.3許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.25質量(kg)0.038材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプねじ径MM5締付トルク(N・m)3.6慣性モーメント(kg・m2)5.16×10-6結合方式止めねじねじりばね定数(N・m/rad)18.5軸方向変位(mm)±0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする