寸法A(mm)-
寸法C(mm)3.6
外径D(Φmm)28.6
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)9.5
全長L(mm)28.6
許容トルク(N・m)4.6
常用トルク(N・m)2.3
許容偏角(°)5
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)0.25
質量(kg)0.038
材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)
種類スリットタイプ
ねじ径MM5
締付トルク(N・m)3.6
慣性モーメント(kg・m2)5.16×10-6
結合方式止めねじ
ねじりばね定数(N・m/rad)18.5
軸方向変位(mm)±0.25