寸法A(mm)5.6
寸法C(mm)3.1
外径D(Φmm)19.1
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)4
全長L(mm)22.9
許容トルク(N・m)2
常用トルク(N・m)1
許容偏角(°)5
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.25
質量(kg)0.015
材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)
種類スリットタイプ
ねじ径MM2.5
締付トルク(N・m)1
慣性モーメント(kg・m2)8.39×10-7
結合方式クランピング
ねじりばね定数(N・m/rad)8.2
軸方向変位(mm)±0.25