寸法A(mm)5.6寸法C(mm)3.1外径D(Φmm)19.1軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)6全長L(mm)22.9許容トルク(N・m)2常用トルク(N・m)1許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.25質量(kg)0.015材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプねじ径MM2.5締付トルク(N・m)1慣性モーメント(kg・m2)8.39×10-7結合方式クランピングねじりばね定数(N・m/rad)8.2軸方向変位(mm)±0.25