曜日別特売
SFC-040SA2-9.525B-19B SFC サーボフレックスカップリング SFC-040SA2 三木プーリ 37812056

SFC-040SA2-9.525B-19B SFC サーボフレックスカップリング SFC-040SA2 三木プーリ 37812056
SFC-040SA2-9.525B-19B SFC サーボフレックスカップリング SFC-040SA2 三木プーリ 37812056

SFC サーボフレックスカップリング SFC-040SA2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)9.525
軸穴径d2(Φmm)19
内容量1個注文コード37812056品番SFC-040SA2-9.525B-19B
参考基準価格(税別)¥9,470販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
寸法C(mm)4.5外径D(Φmm)44寸法K(mm)19.5寸法LF(mm)15.5寸法LP(mm)-寸法N(Φmm)29.6寸法S(mm)3寸法d3(Φmm)-軸穴径d1(Φmm)9.525軸穴径d2(Φmm)19全長L(mm)34許容トルク(N・m)12許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状B質量(kg)0.085材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)22.25×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)20000軸方向ばね定数(N/mm)80軸方向変位(mm)±0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする