外径D(Φmm)152
寸法F(mm)5
寸法K(mm)94
寸法LF(mm)45
寸法N(Φmm)104
寸法S(mm)11
軸穴径d1(Φmm)22〜70
軸穴径d2(Φmm)22〜70
全長L(mm)101
許容トルク(N・m)700
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])5900
質量(kg)4.66
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
下穴径(Φmm)20
ねじ径MM8
慣性モーメント(kg・m2)12.48×10-3
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)1500000
軸方向ばね定数(N/mm)244
軸方向変位(mm)±0.4