外径D(Φmm)190寸法F(mm)10寸法K(mm)116寸法LF(mm)65寸法N(Φmm)126寸法S(mm)15軸穴径d1(Φmm)32~85軸穴径d2(Φmm)32~85全長L(mm)145許容トルク(N・m)2000許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])4700質量(kg)10.49材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ下穴径(Φmm)30ねじ径MM12慣性モーメント(kg・m2)43.53×10-3材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)3400000軸方向ばね定数(N/mm)244軸方向変位(mm)±0.5