フュエルシステムスーパーパーフェクトクリーン ガソリン専用

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(236mL) 注文コード38409901 品番2042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

燃料系統や燃焼室内をすみずみまで洗浄し、エンジン性能を回復する即効性強力クリーナー。
S.D.S.の強力な洗浄力と即効性で、燃料系統、インテークバルブ、インジェクター、シリンダー内の汚れを除去します。
汚れの再付着を防止、エンジン性能を回復させ、その状態を持続させます。
燃焼効率を高めて燃費を改善し、排気ガスをクリーンにします。

適合車ガソリン車 用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。 寸法(mm)192×76×41 質量(g)257 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量236mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
エンジン内部の清掃

遠出する前夜にタンクに入れました。均一に混ざるのかな?という不安はありましたが、高速道路に乗って加速車線でアクセルと踏み込んだ瞬間、ものすごい白煙に見舞われました。とても焦りました。タンク内でどこかにかたまっていたのでしょうか?その後、そんな白煙が出ることはなく、排気ガスはクリーンでした。エンジン内部はきれいになったのかわかりませんが、良くも悪くも調子は変わらずです。

対象商品:
38409901
2024-02-17
用途:
RX-8に入れてます
自動車・二輪車・自転車関連業

RX-8に入れて、エンジン内のカーボンを少しでも綺麗にしたくて毎回入れてます。お陰様で圧縮は高いままキープ出来ているので、体感はありませんが効果的な品物だと思います。

対象商品:
38409901
2022-10-07
用途:
車のガソリンに混入させます。
医療法人東泉堂病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

エンジンの働き、回転音がスムースな感じがします。之からも使って行くつもりです。

対象商品:
38409901
2021-06-03
用途:
給油時
製造業

30年前の車の給油時に定期的に注入しています。少しずつ燃費が伸びてるのはこの製品の効果だと思います。

対象商品:
38409901
2021-05-11
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

半年に一回、リセットするために使用してます?
2本セットのスーパークリーンとの違いは体感できませんが、愛車んいたわる気持ちですね。今後も使用していきたいと思っています。

対象商品:
38409901
2020-09-20
用途:
自動車メンテナンス
建設業・工事業

近辺のカーショップよりかなり安いので大変助かります。
エンジンクリーナーとしては最高の性能です。

対象商品:
38409901
2020-03-20
用途:
パワーアップ
製造業

エンジンパワーup感じしました。これで良かったです。

対象商品:
38409901
2019-12-10
用途:
エンジン保護
金融・保険業

使い続けてます。気分的なことですが、エンジンの吹き上がりが少〜しだけ軽快になる気がしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする