チェンソー防護ズボン迷彩色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38458903 品番 SLTRSCAMO_M
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

チェンソー作業中、作業者の脚部をソーチェンの接触から保護します。
内部に組み込まれた特殊繊維が、ソーチェンが接触した瞬間に飛び出し、ギヤ等に絡みつきソーチェンの動きを停止させます。
ズボン式、軽量で動きやすい。腰、お尻、太腿周り各丈を日本人の体型に合わせ設計。
膝、裾、裾内側、お尻部、内股部等消耗の激しい場所は高耐久性のCORDURA(R) 生地を使用本体生地は通気性ストレッチ素材

サイズM 用途林業作業・チェンソー作業 付属品ベルト・ホイッスル 規格EN381-5_Class1-20(m/s)_デザインA 股下(cm)74 本体質量(kg)1.3 ウエスト(cm)68〜80 迷彩/カーキ 総丈(cm)102 股上(cm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)28
注意
※チェンソー防護ズボンは、重大な事故を軽減する為の物であり、作業者の安全を100%保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする