- シグマ ブレーキフルード DOT4 SIGMA(シグマ) 38607362

シグマ ブレーキフルード DOT4

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(0.3L) 注文コード38607362 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

米国自動車安全基準(FMVSS)116のDOT3〜5及びJIS K-2233-4〜5種の両規格に合格する自動車用非鉱油系ブレーキフルードです。

規格DOT-4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.3L ベースオイル合成油 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38607371
2021-02-08
用途:
メンテナンス
農・林・水産業

ブレーキ、クラッチに使用しています。交換後はペダルの動きが軽く、スムーズになり、高温時でも安定したフィールが得られます。

対象商品:
38607362
2018-01-20
用途:
交換
建設業・工事業

特に問題もありません。
1台程度のオートバイならば少量しか使わないのでこのくらいの量が良いと思います。

対象商品:
38607362
2017-09-05
用途:
オートバイの整備に

特に問題もないし、安いので良く使用しています。四輪にも使用していますが、こちらも問題ありません。

対象商品:
38607362
2017-08-23
用途:
定期交換
自動車・二輪車・自転車関連業

注ぐときのカンの向きを工夫すると、漏斗などがなくても直接注げるので使いやすい。二輪用としては程良い内容量。

対象商品:
38607362
2017-03-16
用途:
MTBのブレーキフルードの入れ替え
不動産業

気温が上昇すると、ロックしてしまうため、交換した。フィールドテストは未実施。

対象商品:
38607362
2015-10-07
用途:
バイクで使用(フルード交換)

バイクとスクーターのブレーキフルード交換で使用しました。初めての使用交換なので
他社製品との比較はできませんが、と、言っても体感的は一緒でしょうね。
特に問題もなく満足しています。

対象商品:
38607362
2015-10-16
用途:
バイクメンテナンス
金融・保険業

ちょうどいい量とプライスでこれに決めました。また購入したいと思います。

対象商品:
38607362
2013-07-02
用途:
バイクのブレーキフルード交換

ホームセンターより3〜4割安く買えるので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする