M12×230 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂 38623426

M12×230 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂 38623426
M12×230 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂 38623426

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

(142件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(1個)
1パック(1個)
1パック(45個)
1パック(35個)
1パック(30個)
1パック(28個)
1パック(24個)
1パック(20個)
1パック(11個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(50個)
1パック(40個)
1パック(25個)
1パック(19個)
1パック(16個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(43個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(7個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1パック(36個)
1パック(33個)
1パック(21個)
1パック(18個)
1パック(14個)
1パック(27個)
1パック(26個)
1パック(23個)
1箱(80個)
1箱(180個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)230
230
170
175
180
190
195
200
210
240
250
220
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
185
ねじピッチ1.75
内容量1パック(1個)注文コード38623426品番M12×230
販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

パック単位の小口販売です。

ねじの呼び
M12
長さ(mm)
230
ねじピッチ
1.75
ねじ長さ(mm)
36
レンチサイズ(mm)
10
種別
半ねじ
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類
六角穴付ボルト
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
六角穴付き
頭部厚(mm)
12
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9
ねじ山種類
メートル並目
注意
※ねじ長さには1~4mmの公差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:142 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-28
用途: ジグの固定
株式会社イワホリ自転車 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

機械加工の時に、固定用に使います。長さや太さが色々必要になります。

1人が参考にしています
対象商品 : 05520496
2026-04-24
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

リーフのセンターボルトに使用しました
六角穴なので共回りせず締付けがとても楽です

1人が参考にしています
対象商品 : 05520121
2026-03-20
用途: 機械の修理、組み立て
その他業種

六角レンチがきっちりハマって舐めずに回せました。ネジの精度は良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品 : 05520347
2026-06-20
用途: 農機具のクラッチプラー

草刈機のクラッチを外すのに、プラーに付いていたボルトでは足りず、こちらを購入し、無事外せた。
もうちょっと少ない数で買えるとありがたい。

2026-05-14
用途: 機械整備
その他業種

使用に問題はありません。
もう少し纏まった単位での注文が出来ると嬉しいです。
バラと合わせると割高です。

2025-06-03
用途: 自作ベルトグラインダーコンタクトホイールのシャフトとして
その他業種

コンタクトホイールのシャフトとして4年近く使用
摩耗もなく快適であります。
機械関係は素人なので掲載されている仕様の読み方が難しいです
ネジを切っていない部分の長さが分からず何度か買い直す羽目になりました
しかし商品は信頼できるものです

2025-07-03
用途: 車両メンテナンス
HIT formula project 様(その他業種)

精度に問題なし、寸法も記載通り。
酸化塗装が結構手に付着するがそこは仕方ない。

2025-06-07
用途: バイク整備
平杉整骨院 様(医療・福祉・介護関連業)

試しに1本ねじ切ってみましたが、強度もあり良いです。本数は半分もあれば十分で10本入りとかがあれば嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする