SMA型 同軸コネクタ プラグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38641382 品番 SMAP-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
種類プラグコネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状プラグ 結線方式中心/半田、外部/圧着 寸法A(mm)19.2 寸法D(mm)Φ5.8 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm)Φ3.2 仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ) 形状ストレート タイプ同軸 使用温度範囲(℃)-40℃〜+85℃ 規格JEITA RC-5234 寸法C(mm)14.5 周波数範囲(MHz)0〜6000 絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 適合ケーブル3D-2V、3D-2E、EM-3D-2E 圧着工具TA-34、TA-35 寸法E(Φmm)6.5 結合方式ねじ 材質(コンタクト)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき コンタクト形状オス 特性インピーダンス(Ω)50 周波数(GHz)6GHz 電圧定在波比1.2max. at DC〜6GHz 耐電圧(V/min)AC750V 結線方法圧着

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38641382
2018-08-02
用途:
サンプル用
製造業

作業性・品質に問題無いと思います。良い製品でした。

対象商品:
38641355
2015-02-06
用途:
SDRアンテナ回路

なかなか入手が難しいのに手に入って良かった、自作で取り付けるのは難しいが仕上がりはきれい。もう少し安ければ文句ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする