サーマルカメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード38981620 品番ECO
参考基準価格(税別)¥62,600 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

シンプル操作と軽量コンパクトで安心!はじめてでも使いやすい!
LEDライト内蔵・約8時間のバッテリー
視野角50°の広角レンズでアウトドアや業務用にも!
1タッチで簡単測定・撮影!わかりやすいシンプル設計
80×60の赤外線解像度で、温度のムラや異常をしっかり可視化!
NETD<40mK の高感度センサーでわずかな温度差も逃さず検知!
3.2インチの大画面ディスプレイと広範囲な視野角でクリアな表示
高輝度LEDライト内蔵で、暗所や配電盤内でも同時に可視画像を記録可能
静止画保存可能(JPG)&内蔵メモリ搭載(4GB eMMC)
USB-C接続でPCと簡単連携/データ転送もラクラク
IP54の防塵・防滴仕様・屋外でも安心!

付属品Type-C充電ケーブル1本・取扱説明書 仕様ファイル形式:JPEG、フォーカスモード:フォーカスフリー、レーザーポインタ:〇、連続駆動時間:8時間 質量(g)290 温度範囲(℃)-20〜550 分解能温度:50mK 精度(℃)±2(または±2%) 温度精度±2℃(または±2%) ディスプレイ2.4インチLCDスクリーン 解像度赤外線:96×96px バッテリー容量(Ah)3.35 保証期間1年 視野角50°×50°、瞬時:8.89mrad 内蔵電池リチウム電池(3350mAh) 撮影距離(m)最短:0.1 サイズ(mm)200×120×60 記録メディアeMMC(4GB) 防水保護等級IP56 フレームレート25Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする