日本計量器工業
日本計量器工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本計量器工業の 温度計・温湿度計
日本計量器工業の 温度計
お風呂用温度計 JCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39094397
品番
JC-4222
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
簡易的なお風呂用温度計です
種別
舟型黄色
コード
JC-4222
アズワン品番
61-0017-13
全長(mm)
170
目盛(℃)
2
目盛範囲(℃)
0〜60