※サンプル画像(色はお選びいただけません)

精密棒状水銀温度計

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39096549 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,430 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

目盛が細かく精密測定用温度計です

目盛範囲(℃)0〜50 全長(mm)300 コードJC-2026 目盛(℃)0.2 アズワン品番61-0015-97 特殊用途精密測定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする