※サンプル画像(色はお選びいただけません)

精密棒状水銀温度計

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39096558 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

目盛が細かく精密測定用温度計です

目盛範囲(℃)0〜100 全長(mm)300 コードJC-2029 目盛(℃)0.2 アズワン品番61-0015-98 特殊用途精密測定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする