※サンプル画像(色はお選びいただけません)
日本計量器工業
日本計量器工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本計量器工業の 温度計・温湿度計
日本計量器工業の 温度計
精密棒状水銀温度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
目盛範囲(℃)
-20〜50
注文コード
39096576
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,700
この商品は
目盛範囲
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
目盛が細かく精密測定用温度計です
目盛範囲(℃)
-20〜50
全長(mm)
450
コード
JC-2031
目盛(℃)
0.2
アズワン品番
61-0016-01