※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前川金属工業所(宝こづち印)
前川金属工業所(宝こづち印)の 料理道具
前川金属工業所(宝こづち印)の 鍋・釜・やかん
前川金属工業所(宝こづち印)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ドリーム両手鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39182536
品番
20cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
サイズ(cm)
20
容量(L)
3.2
質量(g)
510
深さ(mm)
100
板厚(mm)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×215×165