曜日別特売
24cm ドリーム両手鍋 前川金属工業所(宝こづち印) 39182554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリーム両手鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)24
容量(L)5
内容量1個注文コード39182554品番24cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
サイズ(cm)24容量(L)5質量(g)660深さ(mm)118板厚(mm)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×255×190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする