※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前川金属工業所(宝こづち印)
前川金属工業所(宝こづち印)の 料理道具
前川金属工業所(宝こづち印)の 鍋・釜・やかん
前川金属工業所(宝こづち印)の 片手鍋
ドリーム片手鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39182597
品番
18cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
18
容量(L)
2.4
質量(g)
440
深さ(mm)
90
板厚(mm)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×195×150