※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

雪平鍋(板厚1.3mm)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39182789 品番 16cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
サイズ(cm)16 容量(L)1.2 質量(g)215 深さ(mm)72 板厚(mm)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×172×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする