※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前川金属工業所(宝こづち印)
前川金属工業所(宝こづち印)の 料理道具
前川金属工業所(宝こづち印)の 鍋・釜・やかん
前川金属工業所(宝こづち印)の 雪平鍋
ロイヤル雪平鍋(板厚2mm)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39182816
品番
16cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サイズ(cm)
16
容量(L)
1.2
質量(g)
320
深さ(mm)
72
板厚(mm)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
316×175×85