前川金属工業所(宝こづち印)
前川金属工業所(宝こづち印)の 料理道具
前川金属工業所(宝こづち印)の 鍋・釜・やかん
前川金属工業所(宝こづち印)の 親子鍋
親子鍋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39182913
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
容量(L)
0.4
質量(g)
120
深さ(mm)
20
板厚(mm)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×165×198