※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平手段付鍋

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39183044 品番 30cm
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
サイズ(cm)30 容量(L)6 質量(g)420 深さ(mm)130(段下97) 板厚(mm)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×320×165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39183069
2022-10-11
用途:
食品製造に使用
製造業

軽くて重宝しています。もうひとまわり大きければベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする