※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前川金属工業所(宝こづち印)
前川金属工業所(宝こづち印)の 料理道具
前川金属工業所(宝こづち印)の 鍋・釜・やかん
前川金属工業所(宝こづち印)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
平手段付鍋
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39183053
品番
33cm
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
サイズ(cm)
33
容量(L)
7.5
質量(g)
515
深さ(mm)
137(段下101)
板厚(mm)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
404×348×175