TRUSCO
TRUSCOの 環境測定(自然環境/安全環境)
TRUSCOの 温度計・温湿度計
TRUSCOの 温度管理テープ・ラベル・スチック
温度シール3点表示タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(40枚)
注文コード
39279933
品番
TS3-70-90
参考基準価格(税別)
¥9,930
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
変色温度(℃)
70/80/90
変色
白→黒
トラスコ品番
114-5421
質量(g)
10
ピッチ
温度:10℃
温度(℃)
70/80/90
測定方式
不可逆性
シール寸法(mm)
15×24
エレメント(mm)
4×2