TRUSCO
TRUSCOの 環境測定(自然環境/安全環境)
TRUSCOの 温度計・温湿度計
TRUSCOの 温度管理テープ・ラベル・スチック
温度シール5点表示タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(40枚)
注文コード
39279958
品番
TS5-60-100
参考基準価格(税別)
¥10,740
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
変色温度(℃)
60/70/80/90/100
変色
白→黒
トラスコ品番
114-5423
質量(g)
10
ピッチ
温度:10℃
温度(℃)
60/70/80/90/100
測定方式
不可逆性
シール寸法(mm)
15×30
エレメント(mm)
4×2