佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
壁掛型防水デジタル温度計SK-100WP用標準センサ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39422476
品番
S100WP-01(8051-00)
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
付属のクリップで鍋などのふちに固定できます。
測定範囲(℃)
-10〜110
特性
防水
用途
SK-100WP用標準センサ
付属品
鍋取付用クリップ 1個
適合
SK-100WP用標準センサ
トラスコ品番
392-3771
精度(℃)
±1
プローブ長(mm)
5×500
防水仕様
JIS C 0920 IPX7(ただし指示計、センサ接続時)
温度表示方式
デジタル
注意
※センサのみです。本体は別売です。