日油技研工業
日油技研工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日油技研工業の 温度計・温湿度計
日油技研工業の 温度管理テープ・ラベル・スチック
サーモプルーフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚)
変色温度(℃)
360/白、410/青、440/白、450/紫
注文コード
39606235
品番
G2
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
変色温度
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
4種類のペイントが1枚のシールに。
特殊耐熱素材を使用し、サーモペイントを印刷した不可逆性の高温度用ラベルです。
簡単に貼って使用できる様、裏面に特殊接着剤付きです。
変色温度(℃)
360/白、410/青、440/白、450/紫
使用方法
貼る
幅(mm)
10
有効期限(年)
1年
測定方式
不可逆性
縦(mm)
37
変色
360→白、410→青、440→白、450→紫
注意
※保存は、室温で暗所に保管してください。
10℃以下の低温では、ラベルの柔軟性が低下し、ラベルにヒビが入る可能性がありますのでご注意ください。
15℃以下では、粘着力が低下し貼付できない場合があります。そのような場合にはラベル、および貼付箇所を25℃程度に調節してください。
経時変化により、ラベルの粘着力が低下します。ご購入後は、なるべく早くご使用ください。(示温特性には問題ありません。)