曜日別特売
ITV1030-01N1BL4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01N1BL4) SMC 39963464

※6-M25-1-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01N1BL4)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード39963464品番ITV1030-01N1BL4
参考基準価格(税別)¥35,860販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする