曜日別特売
ITV2030-40N2CN ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-40N2CN) SMC 39987535

※6-M25-1-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-40N2CN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39987535
品番
ITV2030-40N2CN
参考基準価格(税別)¥51,760販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
入力信号
(40) 4点プリセット入力
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
ねじの種類
(N) NPT
ブラケット
(C) L形ブラケット
接続口径
(2) 1/4
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)
(3) 0.5
モニター出力
(-) なし
圧力表示
(-) Mpa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする