ブレーキフルード DOT4

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード40276187 品番P-634
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

米国FMVSS No.116 DOT-4規格合格品でウエット沸点155℃以上、ドライ沸点230℃以上の性能を持ち過酷な条件下でのべーパーロック(ブレーキ液の泡立ちによる制動不良)を防止します。
ブレーキ系統の防錆・防蝕にも効果を発揮します。
アルミ合金等に対しても腐蝕性がなく安定しています。

規格FMVSS NO.116 DOT4 沸点(℃)(ドライ)230℃以上、(ウェット)155℃以上 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 危険物の性状水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40276187
2014-05-03
用途:
自動車整備

使用に問題ありません。
価格も低いので助かります。
使っていて特に不満はありません。
至って普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする