P-796 スーパーLLC原液タイプ FALCON 40276196

スーパーLLC原液タイプ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20L)注文コード40276196品番P-796
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

純正同様の有機酸系防錆剤主体の配合により、スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。
ラジエーターの材質を問わず使用でき、特にアルミ部品に対して強力な防錆効果を発揮します。
エチレングリコールが50%になっていますので、希釈せずそのまま使用できます。

寸法(mm)300×300×300タイプバックインボックス(コック付)容量(L)20危険物の類別非危険物希釈液希釈不要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-29
用途: バイク、重機、車用
石井工業建設業・工事業

比べた事がありませんが
7,8年くらい持ちました
個人的な感想です

対象商品 : 40276196
2024-08-02
用途: 三菱トラクターのウォーターポンプ交換作業

ウォーターポンプ交換作業で、同時にクーラントを交換しました。
注文してすぐに届き、作業をすぐに完了できました。

対象商品 : 40276196
2023-06-22
用途: 車輌整備
株式会社石井建材製造業

点検時の補充ように購入。予備品としてなので使用感想はわからない。

対象商品 : 40276196
2021-08-09
用途: 自動車の冷却水補充に使用
製造業

スーパーLLCの緑色の取り扱いが少なく、大変助かりました。
無くなったら、また購入しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40276196
2019-11-06
用途: 自動車
自動車・二輪車・自転車関連業

緑色のものを購入しました。薄めずにそのまま使うタイプです。モノタロウには緑色がないので、こちらを利用しています。

対象商品 : 40276196
2017-11-23
用途: 冬季機械整備
株式会社市川造園土木

まだ、使用していないのでわかりませんが、多分 良いと思います。

対象商品 : 40276196
2018-11-09
用途: オートバイの冷却水として

希釈なしで使えることと
純正と遜色なく安心してつかえます

対象商品 : 40276196
2017-01-19
用途: 自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題ありません。一斗缶のように捨てる時に邪魔にならなくて良いです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
1が参考にしています
2022-06-09

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする