34053 プロモデル槌目ゆきひら鍋 白柄 下村企販 40302868 34053 プロモデル槌目ゆきひら鍋 白柄 下村企販 40302868

プロモデル槌目ゆきひら鍋 白柄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40302868 品番34053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,740
販売価格(税別)
3,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

槌目模様のゆきひら鍋。注ぎ易く便利な両注ぎ口付。

材質本体・フタ:ステンレス鋼、取手・つまみ:天然木 サイズ(cm)20 寸法(mm)356×218×125 質量(g)574

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする