下村企販
下村企販の 料理道具
下村企販の 鍋・釜・やかん
下村企販の 鍋蓋・つまみ
プロモデル ゆきひら鍋兼用ふた(18・20cm用)白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40302895
品番
34313
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
18cmと20cmのゆきひら鍋用の兼用蓋。
材質
フタ:ステンレス鋼、ツマミ:天然木
質量(g)
180
サイズ(cm)
18・20用
寸法(外径×高さ)(mm)
215×50(ツマミ含む)