曜日別特売
872-4454 RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル UL11028 RS PRO 40926534

RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル UL11028

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(100m)仕様断面積 = 0.09 mm2シース色 = 紫コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = MPPE外径 = 0.9mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃タイプ = フックアップワイヤUL758、UL1581. UL11028. UL11028は、電気製品の内部配線に使用されます。. 600 V mPPE材質 豊富なカラーバリエーション より線スズめっき銅導線 難燃性検証 - VW-1注文コード40926534品番872-4454
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
断面積 = 0.09 mm2
シース色 = 紫
コアストランド = 7/0.127 mm
断熱材 = MPPE
外径 = 0.9mm
長さ = 100m
ストランド数 = 7
許容電圧 = 600 V
ストランド径 = 0.127 mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG
導体材質 = より線、スズめっき銅
最小使用温度 = 0℃
最大使用温度 = +105℃
タイプ = フックアップワイヤ
UL758、UL1581. UL11028. UL11028は、電気製品の内部配線に使用されます。. 600 V mPPE材質 豊富なカラーバリエーション より線スズめっき銅導線 難燃性検証 - VW-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする