曜日別特売
872-5255 RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル UL3266 RS PRO 40926769

RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル UL3266

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(100m)仕様断面積 = 0.2 mm2ワイヤのスタイル = UL3266コアストランド = 11/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.43mm長さ = 100mストランド数 = 11許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +125℃タイプ = フックアップワイヤUL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。. 300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1注文コード40926769品番872-5255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
断面積 = 0.2 mm2
ワイヤのスタイル = UL3266
コアストランド = 11/0.16 mm
断熱材 = XLPE
外径 = 1.43mm
長さ = 100m
ストランド数 = 11
許容電圧 = 300 V
ストランド径 = 0.16 mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG
導体材質 = より線、スズめっき銅
最小使用温度 = 0℃
最大使用温度 = +125℃
タイプ = フックアップワイヤ
UL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。. 300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする