内容量1リール(100m)仕様断面積 = 0.08 mm2シース色 = グレーコアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.2mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃断熱壁厚さ = 1.2mmUL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1注文コード40926936品番873-8895