曜日別特売
877-5266 RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル UL1429 RS PRO 40927986

RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル UL1429

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(100m)仕様シース色 = 白コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = XLPVC外径 = 0.9mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 150 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤUL758、UL1581、RoHS. タグに「300 V peak - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. RS UL1429フックアップケーブルワイヤ. UL1429フックアップワイヤは、電気製品又は電子機器の内部配線に使用できます。. 豊富なカラーバリエーション VW-1 UL758、UL1581 すずめっき銅の導体 PVC絶縁注文コード40927986品番877-5266
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
シース色 = 白
コアストランド = 7/0.127 mm
断熱材 = XLPVC
外径 = 0.9mm
長さ = 100m
ストランド数 = 7
許容電圧 = 150 V
ストランド径 = 0.127 mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG
導体材質 = 錫めっき銅
最大使用温度 = +80℃
タイプ = フックアップワイヤ
UL758、UL1581、RoHS. タグに「300 V peak - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. RS UL1429フックアップケーブルワイヤ. UL1429フックアップワイヤは、電気製品又は電子機器の内部配線に使用できます。. 豊富なカラーバリエーション VW-1 UL758、UL1581 すずめっき銅の導体 PVC絶縁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする