内容量1リール(100m)仕様シース色 = 青コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = XLPVC外径 = 1mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 150 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤUL758、UL1581、RoHS. タグに「300 V peak - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. RS UL1429フックアップケーブルワイヤ. UL1429フックアップワイヤは、電気製品又は電子機器の内部配線に使用できます。. 豊富なカラーバリエーション VW-1 UL758、UL1581 すずめっき銅の導体 PVC絶縁注文コード40928013品番877-5294