内容量1リール(100m)仕様シース色 = 燈コアストランド = 7 / 0.254 mm断熱材 = XLPVC外径 = 1.28mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 150 Vストランド径 = 0.254 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃ケーブル形状 = シングルコアUL758、UL1581、RoHS. タグに「300 V peak - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. RS UL1429フックアップケーブルワイヤ. UL1429フックアップワイヤは、電気製品又は電子機器の内部配線に使用できます。. 豊富なカラーバリエーション VW-1 UL758、UL1581 すずめっき銅の導体 PVC絶縁注文コード40928065品番877-5373