曜日別特売
873-8908 RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル UL3239 RS PRO 41323924

RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル UL3239

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(100m)仕様断面積 = 0.13 mm2シース色 = 黒コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.4mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃タイプ = UL3239UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1注文コード41323924品番873-8908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
断面積 = 0.13 mm2
シース色 = 黒
コアストランド = 7/0.16 mm
断熱材 = XLPE
外径 = 1.4mm
長さ = 100m
ストランド数 = 7
許容電圧 = 6 kV dc
ストランド径 = 0.16 mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG
導体材質 = 錫めっき銅
最小使用温度 = 0℃
最大使用温度 = +105℃
タイプ = UL3239
UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする