山本計器
山本計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
山本計器の 温度計・温湿度計
山本計器の 温度計
バイメタル温度計用保護管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
銅管(C1221T)
注文コード
41665068
品番
R1/2×100mm
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
感温部を保護する。また流体を止めなくても本体だけ交換できるメリットがあります。
仕様
銅管溶接
材質
銅管(C1221T)
色
シルバー
大きさ(Φ)
11
寸法L(mm)
(保護管)100
接続ねじ
1/2R