曜日別特売
3×12 (+)トラスタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41812827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×12 (+)トラスタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41812827
3×12 (+)トラスタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41812827

(+)トラスタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)12
十字穴番号1
内容量1箱(2000個)注文コード41812827品番3×12
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
12
材質
ステンレス(XM7)
十字穴番号
1
寸法d(mm)
(最大)3/(最小)2.9
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4502:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする