4×32 FRXリーマフレキ (SUS410)(小箱) 大阪魂 41848432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×32 FRXリーマフレキ (SUS410)(小箱) 大阪魂 41848432
4×32 FRXリーマフレキ (SUS410)(小箱) 大阪魂 41848432

FRXリーマフレキ (SUS410)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
注文コード
41848432
品番
4×32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
32
材質
SUS410
種類
FRXリーマフレキ
寸法H(mm)
2.3
適合板厚(mm)
1.5~3
寸法dk(mm)
7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418484324×32417349874×324×32 FRXリーマフレキ (SUS410)(パック品) 大阪魂 41734987FRXリーマフレキ (SUS410)(パック品)大阪魂1パック(13個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3532:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする