アルミイモノ 羽釜 (カン無)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41907234 品番 -
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

大豆1升が約1.3kgです。ご飯の炊ける量は炊飯量の約半分くらいになります。

TKG品番9-0395-0212 サイズ(cm)63 容量(L)135 質量(kg)12.5 外径(Φmm)ツバ下:662 深さ(mm)487 最大炊飯量30升
注意
※個人宅配送不可商品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする