ナカオ
ナカオの 料理道具
ナカオの 鍋・釜・やかん
ナカオの 釜・ゆで釜・かまど
アルミイモノ 羽釜 (カン無)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41907259
品番
-
参考基準価格(税別)
¥450,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
大豆1升が約1.3kgです。ご飯の炊ける量は炊飯量の約半分くらいになります。
TKG品番
9-0395-0214
サイズ(cm)
75
容量(L)
270
質量(kg)
29
外径(Φmm)
ツバ下:818
深さ(mm)
640
最大炊飯量
60升
注意
※個人宅配送不可商品。